Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Adapter Mastzopf für Ø 76 mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Adapter Mastzopf für Ø 76 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310405

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367612219

Sonepar Artikelnummer

121156922

Hersteller Artikelnummer

310405

Hersteller Typ

310405-SPILLO

Hersteller Artikel Nr.:

310405

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.290 kg

Adapter Mastzopf für Ø 76 mm