Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Aluminiumring mit Blockierdorn

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Aluminiumring mit Blockierdorn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310656

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833092180

Sonepar Artikelnummer

121157512

Hersteller Artikelnummer

310656

Hersteller Typ

310656-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310656

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.010 kg

Aluminiumring mit Sicherungsstift, um zu verhindern, dass sich die Anschlüsse in den Adaptern drehen