PERFORMANCE IN LIGHTING - Anbaugehäuse für quadratische Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86256010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 631 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052075157185
Sonepar Artikelnummer
121159858
Hersteller Artikelnummer
86256010
Hersteller Typ
86256010-FL625LED
Hersteller Artikel Nr.:
86256010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
631 mm
Breite:
631 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


