Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Anschluss-Kit

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Anschluss-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3111705

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367709124

Sonepar Artikelnummer

121158475

Hersteller Artikelnummer

3111705

Hersteller Typ

3111705-GROOVE 21

Hersteller Artikel Nr.:

3111705

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.030 kg

Shaped joint