Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Anschluss-Kit

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Anschluss-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3111706

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367709131

Sonepar Artikelnummer

121159931

Hersteller Artikelnummer

3111706

Hersteller Typ

3111706-GROOVE 21

Hersteller Artikel Nr.:

3111706

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.030 kg

T-shaped joint