Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Anschluss M10 ohne Schelle für Adapter

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Anschluss M10 ohne Schelle für Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310662

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833092241

Sonepar Artikelnummer

121157519

Hersteller Artikelnummer

310662

Hersteller Typ

310662-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310662

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.010 kg

Anschluss M10 aus Aluminium ohne Schelle für Adapter