Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Ausleger lang 1 m - graphitgrau

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Ausleger lang 1 m - graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW87586

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Plattenhalterung

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564783058

Sonepar Artikelnummer

121241732

Hersteller Artikelnummer

GW87586

Hersteller Typ

GW87586-STREET/URBAN OLD

Hersteller Artikel Nr.:

GW87586

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Plattenhalterung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zopfdurchmesser mastseitig:

75 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

6 kg

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

5.850 kg

Ausleger lang 1 m - graphitgrau