PERFORMANCE IN LIGHTING - Ausleger von 1 m Länge aus weißaluminium lackiertem robusten Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14048694
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944023131
Sonepar Artikelnummer
121155475
Hersteller Artikelnummer
14048694
Hersteller Typ
14048694-WIN PRO
Hersteller Artikel Nr.:
14048694
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Breite:
380 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.370 kg


