Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PERFORMANCE IN LIGHTING - AUSLEGERBAUSATZ EINZELPUNKTAUFHÄNGUNG LAMA+

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - AUSLEGERBAUSATZ EINZELPUNKTAUFHÄNGUNG LAMA+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3107444

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367697377

Sonepar Artikelnummer

121157733

Hersteller Artikelnummer

3107444

Hersteller Typ

3107444-LAMA+

Hersteller Artikel Nr.:

3107444

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.430 kg

Auslegerbausatz Einzelpunktaufhängung LAMA+