Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Automatischer Spanner M5 mit seitlicher Öffnung

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Automatischer Spanner M5 mit seitlicher Öffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310665

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833092272

Sonepar Artikelnummer

121157552

Hersteller Artikelnummer

310665

Hersteller Typ

310665-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310665

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.020 kg

Automatischer Spanner M5 mit seitlicher Öffnung, aus verchromtem Messing