PERFORMANCE IN LIGHTING - Barndoor XEPI 90
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3116068
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833115490
Sonepar Artikelnummer
121412943
Hersteller Artikelnummer
3116068
Hersteller Typ
3116068
Hersteller Artikel Nr.:
3116068
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
242 mm
Breite:
242 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


