PERFORMANCE IN LIGHTING - BAUSATZ WAND-/DECKENAUSLEGER LAMA+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3107443
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 262.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367697360
Sonepar Artikelnummer
121157732
Hersteller Artikelnummer
3107443
Hersteller Typ
3107443-LAMA+
Hersteller Artikel Nr.:
3107443
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
262.5 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.400 kg


