Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Befestigungsbügel für Raumdecke

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Befestigungsbügel für Raumdecke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310697

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833092593

Sonepar Artikelnummer

121157598

Hersteller Artikelnummer

310697

Hersteller Typ

310697-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310697

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.010 kg

Befestigungsbügel für Raumdecke