Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Befestigungsbügel für Raumdecke für Aufhängungen

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Befestigungsbügel für Raumdecke für Aufhängungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310642

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 1500 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833092043

Sonepar Artikelnummer

121157498

Hersteller Artikelnummer

310642

Hersteller Typ

310642-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310642

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1500 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.010 kg

Befestigungsbügel für Raumdecke für Aufhängungen