PERFORMANCE IN LIGHTING - Befestigungsteil für Masten aus Aluminiumdruckguss, körnig lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3117338
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367730715
Sonepar Artikelnummer
121108637
Hersteller Artikelnummer
3117338
Hersteller Typ
3117338-LYRA+
Hersteller Artikel Nr.:
3117338
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Breite:
92 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
98 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
0.45 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.460 kg


