PERFORMANCE IN LIGHTING - Befestigungsteil für Masten aus Aluminiumdruckguss, körnig lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3109437
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367704679
Sonepar Artikelnummer
121158357
Hersteller Artikelnummer
3109437
Hersteller Typ
3109437-SPIDER+
Hersteller Artikel Nr.:
3109437
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.460 kg


