Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Bewegungssensor A+ PW

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Bewegungssensor A+ PW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3119401

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Breite - 7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367736687

Sonepar Artikelnummer

121159564

Hersteller Artikelnummer

3119401

Hersteller Typ

3119401-Serie A+

Hersteller Artikel Nr.:

3119401

Ausführung:

sonstige

Art der Steuerung:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

7 mm

Höhe:

3 mm

Tiefe:

7 mm

Mit Montageplatte:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399090

Gewicht:

0.030 kg

Bewegungssensor