PERFORMANCE IN LIGHTING - Bi-axialer Drehbügel für Backe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3107473
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367697391
Sonepar Artikelnummer
121196675
Hersteller Artikelnummer
3107473
Hersteller Typ
3107473-ACCESSORI TYK+
Hersteller Artikel Nr.:
3107473
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
115 mm
Breite:
54 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg


