Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Blende für symmetrische oder rotationssymmetrische Optikversionen

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Blende für symmetrische oder rotationssymmetrische Optikversionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWP30003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 655 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035078811

Sonepar Artikelnummer

121242282

Hersteller Artikelnummer

GWP30003

Hersteller Typ

GWP30003-STADIUM PRO

Hersteller Artikel Nr.:

GWP30003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Länge:

655 mm

Breite:

185 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.260 kg

Blende für symmetrische oder rotationssymmetrische Optikversionen