Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Blendschutz aus lackiertem Aluminium (Farbe: Weißaluminium)

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Blendschutz aus lackiertem Aluminium (Farbe: Weißaluminium)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14043194

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - nicht einstellbare Verkleidung

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944020932

Sonepar Artikelnummer

121155467

Hersteller Artikelnummer

14043194

Hersteller Typ

14043194-WIN PRO

Hersteller Artikel Nr.:

14043194

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

nicht einstellbare Verkleidung

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.360 kg

Blendschutz aus lackiertem Aluminium (Farbe: Weißaluminium), PERFORMANCE IN LIGHTING