PERFORMANCE IN LIGHTING - Blendschutz aus weißaluminium lackiertem Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14045794
Art des Zubehörs/Ersatzteils - nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944022134
Sonepar Artikelnummer
121155471
Hersteller Artikelnummer
14045794
Hersteller Typ
14045794-WIN PRO
Hersteller Artikel Nr.:
14045794
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg


