PERFORMANCE IN LIGHTING - Blendschutz-Röhrenschirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTS1A3571
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzrohrreflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035159503
Sonepar Artikelnummer
121243884
Hersteller Artikelnummer
LTS1A3571
Hersteller Typ
LTS1A3571-TYK+
Hersteller Artikel Nr.:
LTS1A3571
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzrohrreflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
10 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
45 mm
Durchmesser:
142 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.000 kg


