Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PERFORMANCE IN LIGHTING - Blendschutzelement GUELL 1 symmetrisch

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Blendschutzelement GUELL 1 symmetrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14173020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944074621

Sonepar Artikelnummer

121155495

Hersteller Artikelnummer

14173020

Hersteller Typ

14173020-GUELL 1

Hersteller Artikel Nr.:

14173020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.090 kg

Blendschutzelement GUELL 1 symmetrisch