PERFORMANCE IN LIGHTING - Blendschutzelement GUELL 2.5 asymmetrisch A40/W (kompatibel mit 227W - 155W)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310962
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944120427
Sonepar Artikelnummer
121158368
Hersteller Artikelnummer
310962
Hersteller Typ
310962-GUELL 2.5
Hersteller Artikel Nr.:
310962
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


