Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PERFORMANCE IN LIGHTING - Blendschutzelement GUELL 2 asymmetrisch

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Blendschutzelement GUELL 2 asymmetrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14173820

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944074553

Sonepar Artikelnummer

121155503

Hersteller Artikelnummer

14173820

Hersteller Typ

14173820-GUELL 2

Hersteller Artikel Nr.:

14173820

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.090 kg

Blendschutzelement GUELL 2 asymmetrisch