PERFORMANCE IN LIGHTING - Bodenhalterung NOTTURNO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310981
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367666540
Sonepar Artikelnummer
121158378
Hersteller Artikelnummer
310981
Hersteller Typ
310981-NOTTURNO
Hersteller Artikel Nr.:
310981
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
95 mm
Breite:
74.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
48.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.590 kg


