PERFORMANCE IN LIGHTING - Bodenhalterung OMBRA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310979
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367665956
Sonepar Artikelnummer
121158377
Hersteller Artikelnummer
310979
Hersteller Typ
310979-OMBRA
Hersteller Artikel Nr.:
310979
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
95 mm
Breite:
74.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
59 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.610 kg


