PERFORMANCE IN LIGHTING - Bodenplatte FR MIMIK10 POST AN96

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3112994
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Breite - 273 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367713336
Sonepar Artikelnummer
121158595
Hersteller Artikelnummer
3112994
Hersteller Typ
3112994-MIMIK 10 P
Hersteller Artikel Nr.:
3112994
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
273 mm
Höhe:
273 mm
Tiefe:
163 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.990 kg


