PERFORMANCE IN LIGHTING - Bodenplatte HU MIMIK10 POST GR94

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3112991
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367713305
Sonepar Artikelnummer
121158592
Hersteller Artikelnummer
3112991
Hersteller Typ
3112991-MIMIK 10 P
Hersteller Artikel Nr.:
3112991
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
130 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
158 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.890 kg


