PERFORMANCE IN LIGHTING - Bodenplatte KHA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3114401
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Breite - 149 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367718577
Sonepar Artikelnummer
121158849
Hersteller Artikelnummer
3114401
Hersteller Typ
3114401-KHA
Hersteller Artikel Nr.:
3114401
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
149 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
123 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


