PERFORMANCE IN LIGHTING - Bodenplatte KHA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3114402
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Breite - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367718584
Sonepar Artikelnummer
121158850
Hersteller Artikelnummer
3114402
Hersteller Typ
3114402-KHA
Hersteller Artikel Nr.:
3114402
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Breite:
270 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
123 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.750 kg


