PERFORMANCE IN LIGHTING - Brackets supports for Driver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTF6A2043
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 275 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367752878
Sonepar Artikelnummer
121381482
Hersteller Artikelnummer
LTF6A2043
Hersteller Typ
LTF6A2043-Accessories WIN PRO
Hersteller Artikel Nr.:
LTF6A2043
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
275 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.430 kg


