Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Bügel Extrarotation +55°/-90°

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Bügel Extrarotation +55°/-90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3108558

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 244.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367701005

Sonepar Artikelnummer

121158082

Hersteller Artikelnummer

3108558

Hersteller Typ

3108558-TYK+

Hersteller Artikel Nr.:

3108558

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

244.5 mm

Breite:

179 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

198 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.680 kg

Bügel Extrarotation +55°/-90°, PERFORMANCE IN LIGHTING