Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Bügel Extrarotation +55°/-90°

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Bügel Extrarotation +55°/-90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTS1A2533

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035159480

Sonepar Artikelnummer

121243882

Hersteller Artikelnummer

LTS1A2533

Hersteller Typ

LTS1A2533-TYK+

Hersteller Artikel Nr.:

LTS1A2533

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

130 mm

Breite:

133 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

128 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.000 kg

Bügel Extrarotation +55°/-90°, PERFORMANCE IN LIGHTING