Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Bügelverstärkung zur Befestigung des Scheinwerfers mit einer M12-Schraube

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Bügelverstärkung zur Befestigung des Scheinwerfers mit einer M12-Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14046120

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944022110

Sonepar Artikelnummer

121155472

Hersteller Artikelnummer

14046120

Hersteller Typ

14046120-WIN PRO

Hersteller Artikel Nr.:

14046120

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.420 kg

Bügelverstärkung zur Befestigung des Scheinwerfers mit einer M12-Schraube in der Mitte der Halterung