PERFORMANCE IN LIGHTING - Casambi-Modul zum Einbau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3122584
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075198866
Sonepar Artikelnummer
121412960
Hersteller Artikelnummer
3122584
Hersteller Typ
3122584
Hersteller Artikel Nr.:
3122584
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Länge:
57 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.050 kg


