PERFORMANCE IN LIGHTING - Cover Orion V WH87

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3106286
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367693379
Sonepar Artikelnummer
121157469
Hersteller Artikelnummer
3106286
Hersteller Typ
3106286-ORION
Hersteller Artikel Nr.:
3106286
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
200 mm
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.590 kg


