PERFORMANCE IN LIGHTING - DALI Adapter A+ PW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3119400
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - DALI
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367736670
Sonepar Artikelnummer
121159563
Hersteller Artikelnummer
3119400
Hersteller Typ
3119400-Serie A+
Hersteller Artikel Nr.:
3119400
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
DALI
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
3.5 mm
Höhe:
11.6 mm
Tiefe:
3.5 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.050 kg


