PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 300x1200 mm - weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWF1913
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1212 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035027130
Sonepar Artikelnummer
121241936
Hersteller Artikelnummer
GWF1913
Hersteller Typ
GWF1913-ELIA PL
Hersteller Artikel Nr.:
GWF1913
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1212 mm
Breite:
312 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.430 kg


