PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 300x1200 mm - weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWF1932
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035118128
Sonepar Artikelnummer
121241945
Hersteller Artikelnummer
GWF1932
Hersteller Typ
GWF1932-ELIA PL
Hersteller Artikel Nr.:
GWF1932
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
1200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


