Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 300x1200 mm zusammenstellbar - weiss

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 300x1200 mm zusammenstellbar - weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWF1919

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1212 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035114007

Sonepar Artikelnummer

121241939

Hersteller Artikelnummer

GWF1919

Hersteller Typ

GWF1919-ELIA PL BACKLIT

Hersteller Artikel Nr.:

GWF1919

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1212 mm

Breite:

312 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

60 mm

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.420 kg

Deckenanbausatz 300x1200 mm zusammenstellbar - weiss