PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 600x600 mm - weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWF1911
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 612 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035027116
Sonepar Artikelnummer
121241934
Hersteller Artikelnummer
GWF1911
Hersteller Typ
GWF1911-ELIA PL
Hersteller Artikel Nr.:
GWF1911
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
612 mm
Breite:
612 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.050 kg


