PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 600x600 mm - weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWF1930
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035118104
Sonepar Artikelnummer
121241943
Hersteller Artikelnummer
GWF1930
Hersteller Typ
GWF1930-ELIA PL
Hersteller Artikel Nr.:
GWF1930
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.800 kg


