Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 600x600 mm zusammenstellbar - weiss

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 600x600 mm zusammenstellbar - weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWF1917

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035113987

Sonepar Artikelnummer

121241937

Hersteller Artikelnummer

GWF1917

Hersteller Typ

GWF1917-ELIA PL BACKLIT

Hersteller Artikel Nr.:

GWF1917

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

60 mm

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.900 kg

Deckenanbausatz 600x600 mm zusammenstellbar - weiss