Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 620x620 mm - weiss

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 620x620 mm - weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWF1912

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 632 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035027123

Sonepar Artikelnummer

121241935

Hersteller Artikelnummer

GWF1912

Hersteller Typ

GWF1912-ELIA PL

Hersteller Artikel Nr.:

GWF1912

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

632 mm

Breite:

632 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

60 mm

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.240 kg

Deckenanbausatz 620x620 mm - weiss