Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 620x620 mm - weiss

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 620x620 mm - weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWF1931

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 620 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035118111

Sonepar Artikelnummer

121241944

Hersteller Artikelnummer

GWF1931

Hersteller Typ

GWF1931-ELIA PL

Hersteller Artikel Nr.:

GWF1931

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

620 mm

Breite:

620 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

60 mm

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.250 kg

Deckenanbausatz 620x620 mm - weiss