PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenanbausatz 620x620 mm zusammenstellbar - weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWF1918
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035113994
Sonepar Artikelnummer
121241938
Hersteller Artikelnummer
GWF1918
Hersteller Typ
GWF1918-ELIA PL BACKLIT
Hersteller Artikel Nr.:
GWF1918
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.820 kg


