Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenkappe quadratisch Höhe 25mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenkappe quadratisch Höhe 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890000410

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046075045481

Sonepar Artikelnummer

121159927

Hersteller Artikelnummer

890000410

Hersteller Typ

890000410

Hersteller Artikel Nr.:

890000410

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Breite:

81 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Länge:

81 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.140 kg

Deckenkappe quadratisch Höhe 25mm, PERFORMANCE IN LIGHTING