Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenkappe quadratisch Höhe 25mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Deckenkappe quadratisch Höhe 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890000430

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046075045498

Sonepar Artikelnummer

121159928

Hersteller Artikelnummer

890000430

Hersteller Typ

890000430

Hersteller Artikel Nr.:

890000430

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.140 kg

SL624/650 superbasic Zubehör: Deckenkappe, RAL 9006 struktur, quadratisch, LxBxH = 80x80x25 mm, für Seilabhängung