Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Dichtung für Versorgungskopfstück

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Dichtung für Versorgungskopfstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310580

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091428

Sonepar Artikelnummer

121157259

Hersteller Artikelnummer

310580

Hersteller Typ

310580-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310580

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Dichtung für Versorgungskopfstück